Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 22 x 80 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 22 x 80 8.8 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 22 x 80 8.8 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 22 x 80 8.8 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 22 x 80 8.8 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 22 x 80 8.8 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 22 x 80 8.8 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 22 x 80 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-94590
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     94590
EAN/GTIN:
     4028203631223
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 22 x 80
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
30
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
d:
22
l:
80 mm
b:
50
k:
14
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
32
b=l 125-200 mm:
56
b=l<125 mm:
50
b=l>200 mm:
69
Normart:
DIN
Gewinde:
M 22
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
32
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
80 mm
Durchmesser:
22 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2949*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,6267*
€ 5,50577
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,2067*
€ 5,00597
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,434*
€ 2,89646
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,414*
€ 2,87266
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,047*
€ 2,43593
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,977*
€ 2,35263
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,6449*
€ 1,95743
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6149*
€ 1,92173
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2949*
€ 1,54093
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.