Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 115 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 115 8.8 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 115 8.8 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 115 8.8 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 115 8.8 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 115 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-94501
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     94501
EAN/GTIN:
     4055248099152
Suchbegriffe:
931-10-115-8.8
DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 115
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
89
Ausführung:
Sechskantschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b:
26
k:
6,4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
17
d:
10
l:
115
b=l 125-200 mm:
32
b=l<125 mm:
26
b=l>200 mm:
45
Normart:
DIN
Gewinde:
M 10
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
17
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
115 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3687*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,5995*
€ 5,47341
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,7868*
€ 0,93629
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6022*
€ 0,71662
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5822*
€ 0,69282
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4587*
€ 0,54585
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4487*
€ 0,53395
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3687*
€ 0,43875
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.