Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1440 Scheiben 12 x 25 x 3, für Bolzen, Produktklasse A, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1440 Scheiben 12 x 25 x 3, für Bolzen, Produktklasse A, A2 blank
DIN 1440 Scheiben 12 x 25 x 3, für Bolzen, Produktklasse A, A2 blank
DIN 1440 Scheiben 12 x 25 x 3, für Bolzen, Produktklasse A, A2 blank
DIN 1440 Scheiben 12 x 25 x 3, für Bolzen, Produktklasse A, A2 blank
DIN 1440 Scheiben 12 x 25 x 3, für Bolzen, Produktklasse A, A2 blank
DIN 1440 Scheiben 12 x 25 x 3, für Bolzen, Produktklasse A, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-91240
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     91240
EAN/GTIN:
     4028203859436
Suchbegriffe:
DIN 1440
DIN 1440 Scheibe
DIN 1440 Unterlegscheibe
ISO 8738
DIN 1440 A 2 Scheiben für Bolzen - Abmessung: 12 x 25 x 3
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
3
d2:
25
d1:
12
d:
12 mm
Material:
Edelstahl
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
3 mm
Außendurchmesser:
25 mm
Innendurchmesser:
12 mm
Norm:
1440
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0752*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0993*
€ 2,49817
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7522*
€ 2,08512
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1473*
€ 0,17529
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1332*
€ 0,15851
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,124*
€ 0,14756
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1201*
€ 0,14292
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0977*
€ 0,11626
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0752*
€ 0,08949
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.