Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 908 Verschlussschrauben mit Innensechskant u. Bund, zylindrisches Fein-Gewinde M 8 x 1 x 11, 5.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 908 Verschlussschrauben mit Innensechskant u. Bund, zylindrisches Fein-Gewinde M 8 x 1 x 11, 5.8 blank
DIN 908 Verschlussschrauben mit Innensechskant u. Bund, zylindrisches Fein-Gewinde M 8 x 1 x 11, 5.8 blank
DIN 908 Verschlussschrauben mit Innensechskant u. Bund, zylindrisches Fein-Gewinde M 8 x 1 x 11, 5.8 blank
DIN 908 Verschlussschrauben mit Innensechskant u. Bund, zylindrisches Fein-Gewinde M 8 x 1 x 11, 5.8 blank
DIN 908 Verschlussschrauben mit Innensechskant u. Bund, zylindrisches Fein-Gewinde M 8 x 1 x 11, 5.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-91116
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     91116
EAN/GTIN:
     4055248098865
Suchbegriffe:
DIN 908 M
Verschlussschrauben DIN 908 M
din 908 m8x1
din 908 m
DIN 908 Stahl zyl.Fein Verschlussschrauben mit Bund und Innensechskant, m. zyl. Feingewinde - Abmessung: M 8 x 1
Weitere Informationen:
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Fein;Voll
Länge:
11 mm
Metr.Feingewinde d1:
8x1
Antriebsgröße:
4
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Feingewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
s:
5
d2:
12
l:
11
i:
8
c:
3
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindesteigung (fein):
1 mm
Gewindelänge:
8
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
5.8
Durchmesser:
8 mm
Norm:
908
Weitere Suchbegriffe: din 908 m8, 908-8-1-5.8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1066*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1876*
€ 0,22324
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1606*
€ 0,19111
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1526*
€ 0,18159
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1416*
€ 0,1685
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1376*
€ 0,16374
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1066*
€ 0,12685
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.