Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7990 Sechskantschraube 12x50mm mit Mutter Stahl 4.6 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7990 Sechskantschraube 12x50mm mit Mutter Stahl 4.6 feuerverzinkt
DIN 7990 Sechskantschraube 12x50mm mit Mutter Stahl 4.6 feuerverzinkt
DIN 7990 Sechskantschraube 12x50mm mit Mutter Stahl 4.6 feuerverzinkt
DIN 7990 Sechskantschraube 12x50mm mit Mutter Stahl 4.6 feuerverzinkt
DIN 7990 Sechskantschraube 12x50mm mit Mutter Stahl 4.6 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-9020
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9020
EAN/GTIN:
     4055248023997
Suchbegriffe:
DIN 7990
Sechskantschraube DIN 7990
din 7990 m12x50
din 7990 4.6
DIN 7990 Mu 4.6 SB feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Sechskantmutter für Stahlkonstruktionen - Abmessung: M 12 x 50
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
18
d:
12
l:
50 mm
b:
17,75
k:
8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
ds:
12
Normart:
DIN
Gewinde:
M 12
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
19
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
4.6
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
50 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
7990
Weitere Suchbegriffe: din 7990, 7990-12-50-4.6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4055*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,07*
€ 6,0333
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7761*
€ 0,92356
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6463*
€ 0,7691
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5963*
€ 0,7096
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4855*
€ 0,57775
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4055*
€ 0,48255
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.