Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7990 Sechskantschraube 12x115mm mit Mutter Stahl 4.6 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7990 Sechskantschraube 12x115mm mit Mutter Stahl 4.6 feuerverzinkt
DIN 7990 Sechskantschraube 12x115mm mit Mutter Stahl 4.6 feuerverzinkt
DIN 7990 Sechskantschraube 12x115mm mit Mutter Stahl 4.6 feuerverzinkt
DIN 7990 Sechskantschraube 12x115mm mit Mutter Stahl 4.6 feuerverzinkt
DIN 7990 Sechskantschraube 12x115mm mit Mutter Stahl 4.6 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-9013
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9013
EAN/GTIN:
     4057222150408
Suchbegriffe:
DIN 7990
Sechskantschraube DIN 7990
din 7990 4.6
din 7990
DIN 7990 Mu 4.6 SB feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Sechskantmutter für Stahlkonstruktionen - Abmessung: M 12 x 115
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
18
d:
12
l:
115 mm
b:
17,75
k:
8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
ds:
12
Normart:
DIN
Gewinde:
M 12
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
19
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
4.6
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
115 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
7990
Weitere Suchbegriffe: din 7990 m12, 7990-12-115-4.6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,9038*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,9038*
€ 3,45552
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,6738*
€ 3,18182
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,5638*
€ 3,05092
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4538*
€ 2,92002
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3538*
€ 2,80102
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,9038*
€ 2,26552
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.