Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

First- und Gratlattenhalter 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
First- und Gratlattenhalter 30 mm
First- und Gratlattenhalter 30 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-88309
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Firstlattenhalter
Gratlattenhalter
  • Zuverlässige Befestigung der First- und Gratlatte
  • Befestigung auf Sparren, Holzschalungen, sowie Konterlattung möglich
Weitere Informationen:
Laschenhöhe:
30
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
190 mm
Weitere Suchbegriffe: First-, und, 30, mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.