Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 9021 Scheiben 17 x 50 x 3 Stahl galvanisch verzinkt mit großem Außendurchmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 9021 Scheiben 17 x 50 x 3 Stahl galvanisch verzinkt mit großem Außendurchmesser
DIN 9021 Scheiben 17 x 50 x 3 Stahl galvanisch verzinkt mit großem Außendurchmesser
DIN 9021 Scheiben 17 x 50 x 3 Stahl galvanisch verzinkt mit großem Außendurchmesser
DIN 9021 Scheiben 17 x 50 x 3 Stahl galvanisch verzinkt mit großem Außendurchmesser
DIN 9021 Scheiben 17 x 50 x 3 Stahl galvanisch verzinkt mit großem Außendurchmesser
DIN 9021 Scheiben 17 x 50 x 3 Stahl galvanisch verzinkt mit großem Außendurchmesser
Artikel-Nr.:
     5417F-8665
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8665
EAN/GTIN:
     4028203335251
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
DIN 9021 Stahl 140/100 HV galvanisch verzinkt Scheiben, Außen Ø ~3 x Schrauben Ø, Produktklasse A/C - Abmessung: 17 x 50 x3
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
3
d:
17 mm
d 2:
50
s:
3
d1:
17 mm
d 1:
17
Werkstoff:
Stahl
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Material:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
3 mm
Außendurchmesser:
50 mm
Innendurchmesser:
17 mm
Norm:
9021
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0982*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1566*
€ 2,56635
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1964*
€ 0,23372
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1691*
€ 0,20123
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1579*
€ 0,1879
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1509*
€ 0,17957
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1236*
€ 0,14708
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0982*
€ 0,11686
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.