Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 9021 Scheiben 13 x 37 x 3 Stahl galvanisch verzinkt mit großem Außendurchmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 9021 Scheiben 13 x 37 x 3 Stahl galvanisch verzinkt mit großem Außendurchmesser
DIN 9021 Scheiben 13 x 37 x 3 Stahl galvanisch verzinkt mit großem Außendurchmesser
DIN 9021 Scheiben 13 x 37 x 3 Stahl galvanisch verzinkt mit großem Außendurchmesser
DIN 9021 Scheiben 13 x 37 x 3 Stahl galvanisch verzinkt mit großem Außendurchmesser
DIN 9021 Scheiben 13 x 37 x 3 Stahl galvanisch verzinkt mit großem Außendurchmesser
DIN 9021 Scheiben 13 x 37 x 3 Stahl galvanisch verzinkt mit großem Außendurchmesser
Artikel-Nr.:
     5417F-8663
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8663
EAN/GTIN:
     4028203335237
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
DIN 9021 Stahl 140/100 HV galvanisch verzinkt Scheiben, Außen Ø ~3 x Schrauben Ø, Produktklasse A/C - Abmessung: 13 x 37 x3
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
3
d:
13 mm
s:
3
d1:
13 mm
d 2:
37
d 1:
13
Werkstoff:
Stahl
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Material:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
3 mm
Außendurchmesser:
37 mm
Innendurchmesser:
13 mm
Norm:
9021
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0735*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,9726*
€ 2,34739
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1534*
€ 0,18255
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1295*
€ 0,15411
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1204*
€ 0,14328
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1165*
€ 0,13864
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,095*
€ 0,11305
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0735*
€ 0,08747
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.