Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7604 Verschlussschrauben mit Außensechskant M 30 x 9, Stahl blank, mit Bund, kurz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7604 Verschlussschrauben mit Außensechskant M 30 x 9, Stahl blank, mit Bund, kurz
DIN 7604 Verschlussschrauben mit Außensechskant M 30 x 9, Stahl blank, mit Bund, kurz
DIN 7604 Verschlussschrauben mit Außensechskant M 30 x 9, Stahl blank, mit Bund, kurz
DIN 7604 Verschlussschrauben mit Außensechskant M 30 x 9, Stahl blank, mit Bund, kurz
DIN 7604 Verschlussschrauben mit Außensechskant M 30 x 9, Stahl blank, mit Bund, kurz
Artikel-Nr.:
     5417F-8323
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8323
EAN/GTIN:
     4055248021207
Suchbegriffe:
DIN 7604 A
Verschlussschraube DIN 7604 A
DIN 7604 C
Verschlussschraube DIN 7604 C
DIN 7604 Stahl Form A Verschlussschrauben mit Bund und Ask., leichte Ausführung, mit zyl. Fein-Gew. - Abmessung: AM 30 x 1,5
Weitere Informationen:
Länge:
9 mm
Werkstoffart:
Stahl
d3:
20
s:
22
d2:
36
d1:
30x1,5
t:
8
m:
8
d:
30 mm
l:
19,5
i:
9
c:
2,5
Kopfform:
Außensechskant mit Flansch
Gewindeausprägung:
metrisch;Fein;Voll
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antriebsgröße:
22
Spitze:
ohne
Gewinde:
M 30
Gewindeausführung:
Feingewinde
Antrieb:
Außensechskant
Vollgewinde:
Ja
Form:
A
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
Durchmesser:
30 mm
Norm:
7604
Weitere Suchbegriffe: din 7604 a m30x1,5, din 7604 a, din 7604 a m30, 7604-30-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,9925*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,6797* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,82*
€ 71,1858
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,4175*
€ 67,13683
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,83*
€ 62,8677
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,1825*
€ 59,71718
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,3925*
€ 58,77708
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,9925*
€ 49,97108
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.