Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7604 Verschlussschrauben mit Außensechskant M 14 x 9, Stahl blank, mit Bund, kurz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7604 Verschlussschrauben mit Außensechskant M 14 x 9, Stahl blank, mit Bund, kurz
DIN 7604 Verschlussschrauben mit Außensechskant M 14 x 9, Stahl blank, mit Bund, kurz
DIN 7604 Verschlussschrauben mit Außensechskant M 14 x 9, Stahl blank, mit Bund, kurz
DIN 7604 Verschlussschrauben mit Außensechskant M 14 x 9, Stahl blank, mit Bund, kurz
DIN 7604 Verschlussschrauben mit Außensechskant M 14 x 9, Stahl blank, mit Bund, kurz
Artikel-Nr.:
     5417F-8318
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8318
EAN/GTIN:
     4055248021177
Suchbegriffe:
DIN 7604 A
Verschlussschraube DIN 7604 A
DIN 7604 C
Verschlussschraube DIN 7604 C
DIN 7604 Stahl Form A Verschlussschrauben mit Bund und Ask., leichte Ausführung, mit zyl. Fein-Gew. - Abmessung: AM 14 x 1,5
Weitere Informationen:
Länge:
9 mm
Werkstoffart:
Stahl
d3:
-
s:
19
d2:
19
d1:
14x1,5
t:
-
m:
6
d:
14
l:
15,5
i:
9
c:
0,5
Kopfform:
Außensechskant mit Flansch
Gewindeausprägung:
metrisch;Fein;Voll
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antriebsgröße:
19
Spitze:
ohne
Gewinde:
M 14
Gewindeausführung:
Feingewinde
Antrieb:
Außensechskant
Vollgewinde:
Ja
Form:
A
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
Durchmesser:
14 mm
Norm:
7604
Weitere Suchbegriffe: din 7604 a m14x1,5, din 7604 a, 7604-14-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,075*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,7615* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,355*
€ 65,87245
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,195*
€ 62,11205
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,49*
€ 57,7031
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,645*
€ 54,31755
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,235*
€ 53,82965
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,075*
€ 45,30925
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.