Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7604 Verschlussschrauben mit Außensechskant M 10 x 6, Stahl blank, mit Bund, kurz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7604 Verschlussschrauben mit Außensechskant M 10 x 6, Stahl blank, mit Bund, kurz
DIN 7604 Verschlussschrauben mit Außensechskant M 10 x 6, Stahl blank, mit Bund, kurz
DIN 7604 Verschlussschrauben mit Außensechskant M 10 x 6, Stahl blank, mit Bund, kurz
DIN 7604 Verschlussschrauben mit Außensechskant M 10 x 6, Stahl blank, mit Bund, kurz
DIN 7604 Verschlussschrauben mit Außensechskant M 10 x 6, Stahl blank, mit Bund, kurz
Artikel-Nr.:
     5417F-8316
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8316
EAN/GTIN:
     4055248021160
Suchbegriffe:
DIN 7604 A
Verschlussschraube DIN 7604 A
DIN 7604 C
Verschlussschraube DIN 7604 C
DIN 7604 Stahl Form A Verschlussschrauben mit Bund und Ask., leichte Ausführung, mit zyl. Fein-Gew. - Abmessung: AM 10 x 1
Weitere Informationen:
Länge:
6 mm
Werkstoffart:
Stahl
d3:
-
s:
14
d2:
14
d1:
10x1
t:
-
m:
4
d:
10 mm
l:
10,5
i:
6
c:
0,5
Kopfform:
Außensechskant mit Flansch
Gewindeausprägung:
metrisch;Fein;Voll
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antriebsgröße:
14
Spitze:
ohne
Gewinde:
M 10
Gewindeausführung:
Feingewinde
Antrieb:
Außensechskant
Vollgewinde:
Ja
Form:
A
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Gewindesteigung (fein):
1 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
7604
Weitere Suchbegriffe: din 7604 a m10 x 1, din 7604 a, 7604-10-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2729*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4729*
€ 0,56275
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3829*
€ 0,45565
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3729*
€ 0,44375
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3429*
€ 0,40805
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3329*
€ 0,39615
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2729*
€ 0,32475
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.