Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7349 Scheiben 5,3 x 15 x 2, für Schrauben mit schweren Spannstiften, Stahl galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7349 Scheiben 5,3 x 15 x 2, für Schrauben mit schweren Spannstiften, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 7349 Scheiben 5,3 x 15 x 2, für Schrauben mit schweren Spannstiften, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 7349 Scheiben 5,3 x 15 x 2, für Schrauben mit schweren Spannstiften, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 7349 Scheiben 5,3 x 15 x 2, für Schrauben mit schweren Spannstiften, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 7349 Scheiben 5,3 x 15 x 2, für Schrauben mit schweren Spannstiften, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 7349 Scheiben 5,3 x 15 x 2, für Schrauben mit schweren Spannstiften, Stahl galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-8313
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8313
EAN/GTIN:
     4028203289103
Suchbegriffe:
DIN 7349
DIN 7349 Scheibe
DIN 7349 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 7349
DIN 7349 Stahl galvanisch verzinkt Scheiben f. Schrauben m. schweren Spannstiften Abmessung: 5,3 x15 x 2
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
2
Stärke:
2
d2:
15
d1:
5,3
d:
5,3 mm
s:
2
Werkstoff:
Stahl
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Material:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
2 mm
Außendurchmesser:
15 mm
Innendurchmesser:
5,3 mm
Norm:
7349
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0121*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,7148*
€ 2,04061
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4396*
€ 1,71312
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0415*
€ 0,04939
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0261*
€ 0,03106
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0229*
€ 0,02725
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0168*
€ 0,01999
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0121*
€ 0,0144
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.