Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7349 Scheiben 21 x 44 x 8, für Schrauben mit schweren Spannstiften, Stahl galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7349 Scheiben 21 x 44 x 8, für Schrauben mit schweren Spannstiften, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 7349 Scheiben 21 x 44 x 8, für Schrauben mit schweren Spannstiften, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 7349 Scheiben 21 x 44 x 8, für Schrauben mit schweren Spannstiften, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 7349 Scheiben 21 x 44 x 8, für Schrauben mit schweren Spannstiften, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 7349 Scheiben 21 x 44 x 8, für Schrauben mit schweren Spannstiften, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 7349 Scheiben 21 x 44 x 8, für Schrauben mit schweren Spannstiften, Stahl galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-8306
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8306
EAN/GTIN:
     4028203289141
Suchbegriffe:
DIN 7349
DIN 7349 Scheibe
DIN 7349 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 7349
DIN 7349 Stahl 100HV galvanisch verzinkt Scheiben für Schrauben mit schweren Spannstiften - Abmessung: 21 x44 x 8
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
8
Stärke:
8
d2:
44
d1:
21
d:
21 mm
s:
8
Werkstoff:
Stahl
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Material:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
8 mm
Außendurchmesser:
44 mm
Innendurchmesser:
21 mm
Norm:
7349
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 7349, din 7349 21x44x8, din 7349, din 7349 stahl, 7349-21-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3471*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,0712*
€ 3,65473
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6363*
€ 0,7572
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5863*
€ 0,6977
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5563*
€ 0,662
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4671*
€ 0,55585
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4371*
€ 0,52015
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4171*
€ 0,49635
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3471*
€ 0,41305
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.