Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7349 Scheiben 15 x 36 x 6, für Schrauben mit schweren Spannstiften, Stahl galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7349 Scheiben 15 x 36 x 6, für Schrauben mit schweren Spannstiften, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 7349 Scheiben 15 x 36 x 6, für Schrauben mit schweren Spannstiften, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 7349 Scheiben 15 x 36 x 6, für Schrauben mit schweren Spannstiften, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 7349 Scheiben 15 x 36 x 6, für Schrauben mit schweren Spannstiften, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 7349 Scheiben 15 x 36 x 6, für Schrauben mit schweren Spannstiften, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 7349 Scheiben 15 x 36 x 6, für Schrauben mit schweren Spannstiften, Stahl galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-8303
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8303
EAN/GTIN:
     4028203289110
Suchbegriffe:
DIN 7349
DIN 7349 Scheibe
DIN 7349 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 7349
DIN 7349 Stahl galvanisch verzinkt Scheiben f. Schrauben m. schweren Spannstiften Abmessung: 15 x36 x 6
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
6
Stärke:
6
d2:
36
d1:
15
d:
15 mm
s:
6
Werkstoff:
Stahl
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Material:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
6 mm
Außendurchmesser:
36 mm
Innendurchmesser:
15 mm
Norm:
7349
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 7349, din 7349 15x36x6, din 7349, din 7349 stahl, 7349-15-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1814*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6663*
€ 3,1729
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2978*
€ 0,35438
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2778*
€ 0,33058
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2678*
€ 0,31868
pro Stück
ab 6250 Stück
€ 0,2214*
€ 0,26347
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1814*
€ 0,21587
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.