Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Schraubhaken Typ 11E, 8 x 80, mit Maschinengewinde, Stahl verzinkt farblos


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gerade Schraubhaken Typ 11E, 8 x 80, mit Maschinengewinde, Stahl verzinkt farblos
Gerade Schraubhaken Typ 11E, 8 x 80, mit Maschinengewinde, Stahl verzinkt farblos
Gerade Schraubhaken Typ 11E, 8 x 80, mit Maschinengewinde, Stahl verzinkt farblos
Gerade Schraubhaken Typ 11E, 8 x 80, mit Maschinengewinde, Stahl verzinkt farblos
Gerade Schraubhaken Typ 11E, 8 x 80, mit Maschinengewinde, Stahl verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-81459
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     81459
EAN/GTIN:
     4057221672901
Suchbegriffe:
Schraubhaken
schraubhaken
Gerade Schraubhaken Typ 11E, 8 x 80, mit Maschinengewinde, Stahl galv. verzinkt farblos
Weitere Informationen:
Typ:
11E
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
d:
8
l:
80 mm
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Kopfform:
Schraubhakenkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
ohne
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
80 mm
Durchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: schra-8-80-Stahl-galv. verzinkt farblos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 347,54*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 3,4754* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 416,65*
€ 495,8135
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 416,34*
€ 495,4446
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 392,94*
€ 467,5986
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 377,61*
€ 449,3559
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 347,54*
€ 413,5726
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.