Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 551 Gewindestifte M4x12, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 551 Gewindestifte M4x12, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H blank
DIN 551 Gewindestifte M4x12, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H blank
DIN 551 Gewindestifte M4x12, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H blank
DIN 551 Gewindestifte M4x12, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H blank
DIN 551 Gewindestifte M4x12, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-81373
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     81373
EAN/GTIN:
     4057221724648
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
DIN 551 4x12 14 H, blank Gewindestifte mit Schlitz und Kegelkuppe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Werkstoffart:
Stahl
t:
1,12
n:
0,6
d:
4
l:
12 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 4
Antrieb:
Schlitz
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
14 H
Länge:
12 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
551
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,186*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0186* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,286*
€ 2,72034
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,571*
€ 0,67949
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,511*
€ 0,60809
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,331*
€ 0,39389
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,301*
€ 0,35819
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,291*
€ 0,34629
pro Packung
ab 50000 Packungen
€ 0,226*
€ 0,26894
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,186*
€ 0,22134
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.