Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 551 Gewindestifte M4x8, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 551 Gewindestifte M4x8, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H blank
DIN 551 Gewindestifte M4x8, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H blank
DIN 551 Gewindestifte M4x8, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H blank
DIN 551 Gewindestifte M4x8, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H blank
DIN 551 Gewindestifte M4x8, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-81371
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     81371
EAN/GTIN:
     4057221724587
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
DIN 551 4x8 14 H, blank Gewindestifte mit Schlitz und Kegelkuppe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
t:
1,12
n:
0,6
d:
4
l:
8 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 4
Antrieb:
Schlitz
Werkstoffart:
Stahl
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
14 H
Länge:
8 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
551
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0215*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0359*
€ 0,04272
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0356*
€ 0,04236
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0334*
€ 0,03975
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0309*
€ 0,03677
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0299*
€ 0,03558
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0215*
€ 0,02559
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.