Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 551 Gewindestifte M4x5, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 551 Gewindestifte M4x5, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H blank
DIN 551 Gewindestifte M4x5, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H blank
DIN 551 Gewindestifte M4x5, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H blank
DIN 551 Gewindestifte M4x5, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H blank
DIN 551 Gewindestifte M4x5, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-81369
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     81369
EAN/GTIN:
     4057221724525
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
DIN 551 4x5 14 H, blank Gewindestifte mit Schlitz und Kegelkuppe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
t:
1,12
n:
0,6
d:
4
l:
5 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 4
Antrieb:
Schlitz
Werkstoffart:
Stahl
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
14 H
Länge:
5 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
551
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0146*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2326*
€ 2,65679
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8642*
€ 2,2184
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0545*
€ 0,06486
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,033*
€ 0,03927
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0269*
€ 0,03201
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0202*
€ 0,02404
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0146*
€ 0,01737
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.