Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 12 x 100, 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 12 x 100, 8.8 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 12 x 100, 8.8 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 12 x 100, 8.8 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 12 x 100, 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-80947
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     80947
EAN/GTIN:
     4057221487987
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 08.8 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 12 x 100
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
dk:
26,8
s:
8
d:
12
L:
100 mm
k:
7,44
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 12
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
12
Antriebsgröße:
8
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
100 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5872*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,3439*
€ 7,54924
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,7239*
€ 6,81144
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,0832*
€ 1,28901
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9324*
€ 1,10956
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9124*
€ 1,08576
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8724*
€ 1,03816
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7272*
€ 0,86537
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5872*
€ 0,69877
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.