Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 10 x 20, 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 10 x 20, 8.8 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 10 x 20, 8.8 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 10 x 20, 8.8 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 10 x 20, 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-80918
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     80918
EAN/GTIN:
     4057221487307
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 08.8 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 20
Weitere Informationen:
s:
6
d:
10
L:
20 mm
k:
6,2
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 10
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
ds:
10
Antriebsgröße:
6
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
22,4
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
20 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,088*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6302*
€ 3,12994
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1921*
€ 2,6086
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1829*
€ 0,21765
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1531*
€ 0,18219
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1431*
€ 0,17029
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,138*
€ 0,16422
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1128*
€ 0,13423
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,088*
€ 0,10472
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.