Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 8 x 55, 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 8 x 55, 8.8 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 8 x 55, 8.8 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 8 x 55, 8.8 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 8 x 55, 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-80907
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     80907
EAN/GTIN:
     4057221486997
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 08.8 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 55
Weitere Informationen:
s:
5
d:
8
L:
55 mm
k:
4,96
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 8
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
8
Antriebsgröße:
5
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
dk:
17,92
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
55 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1108*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,8652*
€ 3,40959
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,3578*
€ 0,42578
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3318*
€ 0,39484
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1905*
€ 0,2267
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1785*
€ 0,21242
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1715*
€ 0,20409
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1408*
€ 0,16755
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1108*
€ 0,13185
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.