Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 170 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 170 8.8 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 170 8.8 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 170 8.8 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 170 8.8 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 170 8.8 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 170 8.8 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 170 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-79778
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     79778
EAN/GTIN:
     4028203630912
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 170
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
134
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b:
36
k:
7,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
19
d:
12
l:
170 mm
b=l 125-200 mm:
36
b=l<125 mm:
30
b=l>200 mm:
49
Normart:
DIN
Gewinde:
M 12
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
19
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
170 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6515*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,6721*
€ 7,9398
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,0021*
€ 7,1425
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,0293*
€ 1,22487
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0093*
€ 1,20107
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,8415*
€ 1,00139
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8215*
€ 0,97759
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6515*
€ 0,77529
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.