Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 140 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 140 8.8 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 140 8.8 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 140 8.8 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 140 8.8 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 140 8.8 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 140 8.8 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 140 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-79747
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     79747
EAN/GTIN:
     4028203349852
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 140
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
108
Ausführung:
Sechskantschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
s:
17
d:
10
l:
140 mm
b:
32
k:
6,4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
b=l 125-200 mm:
32
b=l<125 mm:
26
b=l>200 mm:
45
Normart:
DIN
Gewinde:
M 10
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
17
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
140 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2934*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,7618*
€ 4,47654
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,5359*
€ 0,63772
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4134*
€ 0,49195
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4034*
€ 0,48005
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3634*
€ 0,43245
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3534*
€ 0,42055
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2934*
€ 0,34915
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.