Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 110 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 110 8.8 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 110 8.8 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 110 8.8 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 110 8.8 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 110 8.8 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 110 8.8 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 110 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-79743
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     79743
EAN/GTIN:
     4028203349821
Suchbegriffe:
931-10-110-8.8
DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 110
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
84
Ausführung:
Sechskantschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b:
26
k:
6,4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
17
d:
10
l:
110 mm
b=l 125-200 mm:
32
b=l<125 mm:
26
b=l>200 mm:
45
Normart:
DIN
Gewinde:
M 10
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
17
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
110 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2228*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,5605*
€ 4,237
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,496*
€ 0,59024
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3773*
€ 0,44899
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3673*
€ 0,43709
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3373*
€ 0,40139
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3273*
€ 0,38949
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,2728*
€ 0,32463
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2228*
€ 0,26513
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.