Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 42 x 1,5, Stahl Klasse 8 geschwärzt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 42 x 1,5, Stahl Klasse 8 geschwärzt
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 42 x 1,5, Stahl Klasse 8 geschwärzt
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 42 x 1,5, Stahl Klasse 8 geschwärzt
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 42 x 1,5, Stahl Klasse 8 geschwärzt
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 42 x 1,5, Stahl Klasse 8 geschwärzt
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 42 x 1,5, Stahl Klasse 8 geschwärzt
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 42 x 1,5, Stahl Klasse 8 geschwärzt
Artikel-Nr.:
     5417F-78904
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     78904
EAN/GTIN:
     4057223494303
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934 42x1,5 8, schwarz / geschw?t, Feingewinde Sechskantmuttern, Feingewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Festigkeitsklasse:
8
s:
65
m:
34
d:
42
e:
71,3
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
Feingewinde
Normart:
DIN
Oberfläche:
geschwärzt
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
65
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
Höhe:
34 mm
Durchmesser:
42 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, 934-42-1,5-8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,4556*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,5256*
€ 7,76546
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,1956*
€ 7,37276
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,9456*
€ 7,07526
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,7856*
€ 6,88486
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,5056*
€ 6,55166
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,4556*
€ 5,30216
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.