Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M16 x 340, 8.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M16 x 340, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M16 x 340, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M16 x 340, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M16 x 340, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M16 x 340, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M16 x 340, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M16 x 340, 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-78450
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     78450
EAN/GTIN:
     4028203634927
Suchbegriffe:
931-16-340-8.8
DIN 931 16x340 8.8, galv. verzinkt farblos Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
283
Ausführung:
Sechskantschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
57
b=l 125-200 mm:
44
b=l<125 mm:
38
b:
57
k:
10
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
24
d:
16
l:
340 mm
Gewinde:
M 16
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
24
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
340 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,6224*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,9024*
€ 4,64386
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,7024*
€ 4,40586
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,5824*
€ 4,26306
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,4324*
€ 4,08456
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,2724*
€ 3,89416
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,6224*
€ 3,12066
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.