Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M10 x 270, 8.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M10 x 270, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M10 x 270, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M10 x 270, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M10 x 270, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M10 x 270, 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-78445
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     78445
EAN/GTIN:
     4055248096359
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 10x270 8.8, galv. verzinkt farblos Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Schaftlänge:
225
b=l<125 mm:
26
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
45
b=l 125-200 mm:
32
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
17
d:
10
l:
270
b:
45
k:
6,4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 10
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
17
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
270 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,7994*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,5095*
€ 6,55631
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,9757*
€ 4,73108
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,6757*
€ 4,37408
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,5757*
€ 4,25508
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,9493*
€ 3,50967
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4483*
€ 2,91348
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2394*
€ 2,66489
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7994*
€ 2,14129
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.