Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Gewindestangen M 5 x 1000 10.9 blank Form A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 Gewindestangen M 5 x 1000 10.9 blank Form A
DIN 976 Gewindestangen M 5 x 1000 10.9 blank Form A
DIN 976 Gewindestangen M 5 x 1000 10.9 blank Form A
DIN 976 Gewindestangen M 5 x 1000 10.9 blank Form A
Artikel-Nr.:
     5417F-77338
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     77338
EAN/GTIN:
     4055248096038
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewindestange
din976 m5x1000 güte 10.9
din 976
~DIN 975 10.9 Gewindestangen, Länge 1000 mm - Abmessung: M 5
Weitere Informationen:
Form:
A
Grundpreis:
Ja
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
d:
5
l:
1000
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
Gewinde:
M 5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Antrieb:
ohne
Kopfform:
ohne
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
10.9
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
1000 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
976
Weitere Suchbegriffe: din 976 10.9, 975-5-1000-10.9-blank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,6249*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,8049*
€ 8,09783
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,3749*
€ 7,58613
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,2149*
€ 7,39573
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,9949*
€ 7,13393
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,7249*
€ 6,81263
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,6249*
€ 5,50363
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.