Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben 3,9 x 6,5, Kreuzschlitz Phillips Form F, Stahl verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben 3,9 x 6,5, Kreuzschlitz Phillips Form F, Stahl verzinkt farblos
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben 3,9 x 6,5, Kreuzschlitz Phillips Form F, Stahl verzinkt farblos
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben 3,9 x 6,5, Kreuzschlitz Phillips Form F, Stahl verzinkt farblos
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben 3,9 x 6,5, Kreuzschlitz Phillips Form F, Stahl verzinkt farblos
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben 3,9 x 6,5, Kreuzschlitz Phillips Form F, Stahl verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-76307
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     76307
EAN/GTIN:
     4055248095581
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Linsenblechschraube
DIN 7981 3,9x6,5 Stahl, galv. verzinkt farblos, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H), F Linsen-Blechschrauben Form F-H
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
2
Gewindeausführung:
konisch
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Gewindeausprägung:
Blech;Voll
y:
2,7
s:
2
d:
3,9
l:
6,5 mm
k:
2,8
Gewindeart:
Blechgewinde
Spitze:
mit Zapfen
Vollgewinde:
ja
dk:
7,5
Form:
F
Normart:
DIN
Kopfform:
Halbrundkopf
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Oberfläche:
verzinkt
Länge:
6,5 mm
Durchmesser:
3,9 mm
Norm:
7981
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00843*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,06176*
€ 2,45349
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,0468
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,03956*
€ 0,04708
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,02113*
€ 0,02514
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01707*
€ 0,02031
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,01187*
€ 0,01413
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00843*
€ 0,01003
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.