Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben 2,2 x 4,5, Kreuzschlitz Phillips Form F, Stahl verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben 2,2 x 4,5, Kreuzschlitz Phillips Form F, Stahl verzinkt farblos
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben 2,2 x 4,5, Kreuzschlitz Phillips Form F, Stahl verzinkt farblos
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben 2,2 x 4,5, Kreuzschlitz Phillips Form F, Stahl verzinkt farblos
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben 2,2 x 4,5, Kreuzschlitz Phillips Form F, Stahl verzinkt farblos
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben 2,2 x 4,5, Kreuzschlitz Phillips Form F, Stahl verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-76289
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     76289
EAN/GTIN:
     4055248095499
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Linsenblechschraube
DIN 7981 2,2x4,5 Stahl, galv. verzinkt farblos, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H), F Linsen-Blechschrauben Form F-H
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
1
Gewindeausführung:
konisch
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Gewindeausprägung:
Blech;Voll
y:
1,6
Spitze:
mit Zapfen
Vollgewinde:
ja
dk:
4,2
s:
1
d:
2,2
l:
4,5
k:
1,8
Gewindeart:
Blechgewinde
Form:
F
Normart:
DIN
Kopfform:
Halbrundkopf
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Oberfläche:
verzinkt
Länge:
4,5 mm
Durchmesser:
2,2 mm
Norm:
7981
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0076*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1713*
€ 2,58385
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82153*
€ 2,16762
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74796*
€ 2,08007
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,02469*
€ 0,02938
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01844*
€ 0,02194
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0157*
€ 0,01868
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,01066*
€ 0,01269
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0076*
€ 0,00904
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.