Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6885 Passfedern hohe Form A 12 x 8 x 60 Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 12 x 8 x 60 Stahl blank
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 12 x 8 x 60 Stahl blank
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 12 x 8 x 60 Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-7600
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7600
EAN/GTIN:
     4055248020316
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
DIN 6885 Stahl C45+C Form A Passfedern, hohe Form, rundstirnig ohne Bohrung(en) - Abmessung: A 12 x 8 x 60
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
DIN:
6885
b:
12
h:
12
l:
60
Normart:
DIN
Form:
A
Oberfläche:
blank
für Wellen-Ø:
38-44
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
8
Länge:
60 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
6885
Weitere Suchbegriffe: din 6885, 6885-12-60-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,835*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3934* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,67*
€ 19,8373
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,40*
€ 19,516
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,72*
€ 18,7068
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,425*
€ 14,78575
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,155*
€ 14,46445
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,835*
€ 11,70365
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.