Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7997 Senk-Holzbauschauben 3,5x40, Messing, Kreuzschlitz Pozidrive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7997 Senk-Holzbauschauben 3,5x40, Messing, Kreuzschlitz Pozidrive
DIN 7997 Senk-Holzbauschauben 3,5x40, Messing, Kreuzschlitz Pozidrive
Artikel-Nr.:
     5417F-75220
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4026303253420
EAN/GTIN:
     4026303253420
Suchbegriffe:
DIN 7997
Holzschraube DIN 7997
Senkholzschraube DIN 7997
Senkkopfholzschraube DIN 7997
DIN 7997; Senk-Holzschrauben mit Kreuzschlitz Z Messing; 3,5x40mm; KP
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Durchmesser:
3,5 mm
Norm:
7997
Normart:
DIN
Ausführung:
Universalschrauben
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Messing
Spitze:
Standard-Holz
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Messing
Kopfbreite:
6,5
Kopfform:
Senkkopf
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Antriebsgröße:
2
dk:
6,5
d:
3,5 mm
l:
40 mm
k:
1,93
Weitere Suchbegriffe: Senkschraube DIN 7997, din 7997 messing, din 7997, Senk-Holzschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0579*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0965*
€ 0,11484
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0878*
€ 0,10448
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,085*
€ 0,10115
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0787*
€ 0,09365
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0757*
€ 0,09008
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0579*
€ 0,0689
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.