Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 4 x 30, Messing verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 4 x 30, Messing verchromt
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 4 x 30, Messing verchromt
Artikel-Nr.:
     5417F-75104
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     75104
EAN/GTIN:
     4057221620636
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN 964 Messing galvanisch verchromt Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 30
Weitere Informationen:
b:
22
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
f:
1
Gewinde:
M 4
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
7,5
d:
4
l:
30 mm
k:
2,2
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Antriebsgröße:
1
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
sonderbeschichtet
Werkstoffart:
Messing
Länge:
30 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
964
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1032*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1712*
€ 0,20373
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1532*
€ 0,18231
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1482*
€ 0,17636
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1362*
€ 0,16208
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1312*
€ 0,15613
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1032*
€ 0,12281
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.