Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 5 x 30, Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 5 x 30, Messing blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 5 x 30, Messing blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 5 x 30, Messing blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 5 x 30, Messing blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 5 x 30, Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-75035
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     75035
EAN/GTIN:
     4057221571471
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
DIN 85 Messing Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 30
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
N:
1,2
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
10
d:
5
l:
30 mm
b:
38
k:
3,0
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
DIN
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 5
Antriebsgröße:
1,6
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Messing
Länge:
30 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
85
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1117*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,8791*
€ 3,42613
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,3603*
€ 0,42876
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3343*
€ 0,39782
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2273*
€ 0,27049
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1916*
€ 0,228
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1806*
€ 0,21491
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1726*
€ 0,20539
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1417*
€ 0,16862
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1117*
€ 0,13292
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.