Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 4 x 20, Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 4 x 20, Messing blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 4 x 20, Messing blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 4 x 20, Messing blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 4 x 20, Messing blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 4 x 20, Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-75023
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     75023
EAN/GTIN:
     4055248093365
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
DIN 85 Messing Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 20
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
N:
1,2
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
dk:
8,0
d:
4
l:
20 mm
b:
38
k:
2,4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
Normart:
DIN
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 4
Antriebsgröße:
1,2
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Messing
Länge:
20 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
85
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0708*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7447*
€ 3,26619
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2855*
€ 2,71975
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1512*
€ 0,17993
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1254*
€ 0,14923
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1169*
€ 0,13911
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1131*
€ 0,13459
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0921*
€ 0,1096
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0708*
€ 0,08425
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.