Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6340 Scheiben gehärtet 17 x 45 x 6, für Spannzeuge, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6340 Scheiben gehärtet 17 x 45 x 6, für Spannzeuge, Stahl blank
DIN 6340 Scheiben gehärtet 17 x 45 x 6, für Spannzeuge, Stahl blank
DIN 6340 Scheiben gehärtet 17 x 45 x 6, für Spannzeuge, Stahl blank
DIN 6340 Scheiben gehärtet 17 x 45 x 6, für Spannzeuge, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-7372
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7372
EAN/GTIN:
     4055248019204
Suchbegriffe:
DIN 6340
DIN 6340 Scheibe
DIN 6340 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 6340
DIN 6340 Stahl vergütet Scheiben für Spannzeuge, vergütet - Abmessung: 17 x 45 x 6
Weitere Informationen:
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
6
Stärke:
6
d2:
45
d1:
17
s:
6
Werkstoff:
Stahl
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Material:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
6 mm
Außendurchmesser:
45 mm
Innendurchmesser:
17 mm
Norm:
6340
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5001*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,0223*
€ 4,78654
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,9828*
€ 1,16953
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8199*
€ 0,97568
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7899*
€ 0,93998
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6101*
€ 0,72602
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6001*
€ 0,71412
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5001*
€ 0,59512
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.