Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6885 Passfedern hohe Form A 12 x 8 x 63 Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 12 x 8 x 63 Stahl blank
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 12 x 8 x 63 Stahl blank
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 12 x 8 x 63 Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-73252
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     73252
EAN/GTIN:
     4055248092818
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
DIN 6885 Stahl C45+C Form A Passfedern, hohe Form, rundstirnig ohne Bohrung(en) - Abmessung: A 12 x 8 x 63
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
DIN:
6885
b:
12
h:
8
l:
63 mm
Normart:
DIN
Form:
A
Oberfläche:
blank
für Wellen-Ø:
38-44
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
8
Länge:
63 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
6885
Weitere Suchbegriffe: passfeder 12x8x63 stahl, din 6885, din 6885 c45k, 6885-12-63-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,444*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,9885*
€ 5,93632
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,7926*
€ 0,94319
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7426*
€ 0,88369
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7026*
€ 0,83609
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,584*
€ 0,69496
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,554*
€ 0,65926
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,534*
€ 0,63546
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,444*
€ 0,52836
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.