Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6885 Passfedern hohe Form A 10 x 8 x 20 Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 10 x 8 x 20 Stahl blank
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 10 x 8 x 20 Stahl blank
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 10 x 8 x 20 Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-73230
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     73230
EAN/GTIN:
     4055248092719
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
DIN 6885 Stahl C45+C Form A Passfedern, hohe Form, rundstirnig ohne Bohrung(en) - Abmessung: A 10 x 8 x 20
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
DIN:
6885
b:
10
h:
8
l:
20 mm
Normart:
DIN
Form:
A
Oberfläche:
blank
für Wellen-Ø:
30-38
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
8
Länge:
20 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
6885
Weitere Suchbegriffe: din6885 10x8x20, din 6885, din 6885 c45k, 6885-10-20-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1829*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,174*
€ 3,77706
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4107*
€ 0,48873
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3094*
€ 0,36819
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2994*
€ 0,35629
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2794*
€ 0,33249
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2694*
€ 0,32059
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,2229*
€ 0,26525
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1829*
€ 0,21765
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.