Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 Tellerfedern 25x12,2x1,5, Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 2093 Tellerfedern 25x12,2x1,5, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 25x12,2x1,5, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 25x12,2x1,5, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-73150
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     73150
EAN/GTIN:
     4055248092337
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 25x12,2x1,5 Stahl, blank Tellerfedern
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Scheibenform:
Rund
Werkstoff:
Stahl
s:
1,5
d2:
25
d1:
12,2
Steigung:
1,5
Durchmesser 2:
25
Durchmesser 1:
12,2
Stärke:
1,5 mm
Spezial 2:
3. Abmessung
Gewicht per 100 in kg:
0,20
Material/Güte:
St
d2 x d1 x S:
25x12,2x1,5
Variante:
25x12,2x1,5
Antriebsgröße:
1,5
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Dicke/Stärke:
1,5 mm
Außendurchmesser:
25 mm
Länge:
12,2 mm
Innendurchmesser:
12,2 mm
Durchmesser:
25 mm
Norm:
2093
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder din 2093 stahl, tellerfeder, 2093-25-12,2-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0683* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,17*
€ 27,5723
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,90*
€ 27,251
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,72*
€ 25,8468
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,74*
€ 24,6806
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,22*
€ 24,0618
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,46*
€ 19,5874
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,66*
€ 16,2554
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.