Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 Scheiben, Form A, 10,5 (10,5x20x2) Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 125 Scheiben, Form A, 10,5 (10,5x20x2) Stahl blank
DIN 125 Scheiben, Form A, 10,5 (10,5x20x2) Stahl blank
DIN 125 Scheiben, Form A, 10,5 (10,5x20x2) Stahl blank
DIN 125 Scheiben, Form A, 10,5 (10,5x20x2) Stahl blank
DIN 125 Scheiben, Form A, 10,5 (10,5x20x2) Stahl blank
DIN 125 Scheiben, Form A, 10,5 (10,5x20x2) Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-72614
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     72614
EAN/GTIN:
     4028203205523
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125-1 Stahl 140 HV Form A Scheiben, ohne Fase - Abmessung: 10,5 x20 x2
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
2
Werkstoff:
Stahl
d2:
20
d1:
10,5
d:
10 mm
s:
2
für Schrauben:
M10
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Form:
A
Dicke/Stärke:
2 mm
Außendurchmesser:
20 mm
Innendurchmesser:
10,5 mm
Norm:
125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1859*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3059*
€ 0,36402
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2659*
€ 0,31642
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2559*
€ 0,30452
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2359*
€ 0,28072
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2259*
€ 0,26882
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1859*
€ 0,22122
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.