Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern, M 16 x 1,5 Stahl Klasse 10 Feingewinde galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern, M 16 x 1,5 Stahl Klasse 10 Feingewinde galv. verzinkt farblos
DIN 934 Sechskantmuttern, M 16 x 1,5 Stahl Klasse 10 Feingewinde galv. verzinkt farblos
DIN 934 Sechskantmuttern, M 16 x 1,5 Stahl Klasse 10 Feingewinde galv. verzinkt farblos
DIN 934 Sechskantmuttern, M 16 x 1,5 Stahl Klasse 10 Feingewinde galv. verzinkt farblos
DIN 934 Sechskantmuttern, M 16 x 1,5 Stahl Klasse 10 Feingewinde galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-71767
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     71767
EAN/GTIN:
     4055248091354
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934 16x1,5 10 / 10.9, galv. verzinkt farblos, Feingewinde Sechskantmuttern, Feingewinde
Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
10
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
Feingewinde
m:
13
d:
16
e:
26,17
s:
24
Normart:
DIN
Ausführung:
Feingewinde
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
24
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
Höhe:
13 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, 934-16-1,5-10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1341*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,406*
€ 2,86314
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2609*
€ 0,31047
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2282*
€ 0,27156
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2122*
€ 0,25252
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2032*
€ 0,24181
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1671*
€ 0,19885
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1341*
€ 0,15958
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.