Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern, M 33, Stahl Klasse 8 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern, M 33, Stahl Klasse 8 feuerverzinkt
DIN 934 Sechskantmuttern, M 33, Stahl Klasse 8 feuerverzinkt
DIN 934 Sechskantmuttern, M 33, Stahl Klasse 8 feuerverzinkt
DIN 934 Sechskantmuttern, M 33, Stahl Klasse 8 feuerverzinkt
DIN 934 Sechskantmuttern, M 33, Stahl Klasse 8 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-71755
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     71755
EAN/GTIN:
     4057221940635
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
DIN 934 8 feuerverzinkt Sechskantmuttern - Abmessung: M 33
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Festigkeitsklasse:
8
Antrieb:
Außensechskant
Antriebsgröße:
50
Gewindeart:
metrisch
m:
26
d:
33
e:
55,37
s:
50
Normart:
DIN
Gewinde:
M 33
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
50
Höhe:
26 mm
Durchmesser:
33 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: 934-33-8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5947*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4447*
€ 2,90919
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,2447*
€ 2,67119
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,1747*
€ 2,58789
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0647*
€ 2,45699
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9847*
€ 2,36179
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5947*
€ 1,89769
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.