Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern, M 6, Stahl Klasse 8 Linksgewinde galvanisch verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern, M 6, Stahl Klasse 8 Linksgewinde galvanisch verzinkt farblos
DIN 934 Sechskantmuttern, M 6, Stahl Klasse 8 Linksgewinde galvanisch verzinkt farblos
DIN 934 Sechskantmuttern, M 6, Stahl Klasse 8 Linksgewinde galvanisch verzinkt farblos
DIN 934 Sechskantmuttern, M 6, Stahl Klasse 8 Linksgewinde galvanisch verzinkt farblos
DIN 934 Sechskantmuttern, M 6, Stahl Klasse 8 Linksgewinde galvanisch verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-71744
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     71744
EAN/GTIN:
     4055248091323
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
din 934 lg
DIN 934 8 Links galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 6 -LH
Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
8
Antrieb:
Außensechskant
Antriebsgröße:
10
Gewindeart:
Linksgewinde
m:
5
d:
6
e:
11,05
s:
10
Normart:
DIN
Ausführung:
Linksgewinde
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
10
Höhe:
5 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: 934-6-8-Linksgewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0193*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,3189*
€ 1,56949
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0524*
€ 0,06236
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0381*
€ 0,04534
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0356*
€ 0,04236
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0344*
€ 0,04094
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0264*
€ 0,03142
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0193*
€ 0,02297
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.