Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 Tellerfedern 10x5,2x0,4, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 2093 Tellerfedern 10x5,2x0,4, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 10x5,2x0,4, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 10x5,2x0,4, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-7157
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7157
EAN/GTIN:
     4055248017422
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 10x5,2x0,4 Stahl, blank Tellerfedern
Weitere Informationen:
Scheibenform:
Rund
Material/Güte:
St
d2 x d1 x S:
10x5,2x0,4
Variante:
10x5,2x0,4
Antriebsgröße:
0,4
Werkstoff:
Stahl
s:
0,4 mm
d2:
10 mm
d1:
5,2 mm
Steigung:
0,4
Durchmesser 2:
10
Durchmesser 1:
5,2
Stärke:
0,4 mm
Spezial 2:
3. Abmessung
Gewicht per 100 in kg:
0,02
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Dicke/Stärke:
0,4 mm
Außendurchmesser:
10 mm
Länge:
5,2 mm
Durchmesser:
10 mm
Innendurchmesser:
5,2 mm
Norm:
2093
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00699*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,52947*
€ 0,63007
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,02683*
€ 0,03193
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,02543*
€ 0,03026
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,01615*
€ 0,01922
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01524*
€ 0,01814
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01479*
€ 0,0176
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00996*
€ 0,01185
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00699*
€ 0,00832
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.