Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 10 x 20 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 10 x 20 10.9 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 10 x 20 10.9 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 10 x 20 10.9 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 10 x 20 10.9 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 10 x 20 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-71470
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     71470
EAN/GTIN:
     4057221336360
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Flanschkopfschr. mit Innensechskant 10x20 10 / 10.9, blank, Flachkopfschraube mit Flansch
Weitere Informationen:
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
s:
6
d:
10
l:
20 mm
k:
5,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
a:
21,9
Ausführung:
Flachkopfschraube mit Flansch
Kopfform:
Flachkopf mit Flansch
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 10
Antriebsgröße:
6
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
20 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
7380-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1446*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,1854*
€ 3,79063
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,4361*
€ 0,51896
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4041*
€ 0,48088
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,284*
€ 0,33796
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2408*
€ 0,28655
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2278*
€ 0,27108
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2178*
€ 0,25918
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1796*
€ 0,21372
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1446*
€ 0,17207
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.