Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 8 x 12, 10.9 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 8 x 12, 10.9 verzinkt
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 8 x 12, 10.9 verzinkt
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 8 x 12, 10.9 verzinkt
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 8 x 12, 10.9 verzinkt
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 8 x 12, 10.9 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-71437
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     71437
EAN/GTIN:
     4055248090791
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
ISO 7380-1 010.9 galvanisch verzinkt Flachkopfschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 12
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 8
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Antriebsgröße:
5
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoffart:
Stahl
dk:
14
s:
5
d:
8
l:
12 mm
k:
4,4
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
10.9
Länge:
12 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
7380-1
Weitere Suchbegriffe: iso 7380 m8x12 10.9, din en iso 7380, din en iso 7380 m8, 7380-8-12-10.9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0436*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3801*
€ 2,83232
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9823*
€ 2,35894
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0969*
€ 0,11531
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0782*
€ 0,09306
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0742*
€ 0,0883
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0717*
€ 0,08532
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0575*
€ 0,06843
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0436*
€ 0,05188
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.