Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380-1 Linsenschrauben, Innensechskant M 10 x 35, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7380-1 Linsenschrauben, Innensechskant M 10 x 35, 10.9 blank
ISO 7380-1 Linsenschrauben, Innensechskant M 10 x 35, 10.9 blank
ISO 7380-1 Linsenschrauben, Innensechskant M 10 x 35, 10.9 blank
ISO 7380-1 Linsenschrauben, Innensechskant M 10 x 35, 10.9 blank
ISO 7380-1 Linsenschrauben, Innensechskant M 10 x 35, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-71397
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     71397
EAN/GTIN:
     4057221463523
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
ISO 7380-1 010.9 Flachkopfschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 35
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Antriebsgröße:
6
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoffart:
Stahl
dk:
17,5
s:
6
d:
10
l:
35 mm
k:
5,5
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 10
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
10.9
Länge:
35 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
7380-1
Weitere Suchbegriffe: iso7380 m10x35, din en iso 7380, din en iso 7380 m10, 7380-10-35-10.9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1292*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,9088*
€ 3,46147
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2736*
€ 0,32558
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2207*
€ 0,26263
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2047*
€ 0,24359
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1977*
€ 0,23526
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1622*
€ 0,19302
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1292*
€ 0,15375
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.