Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 8 x 14, 8.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 8 x 14, 8.8 verzinkt
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 8 x 14, 8.8 verzinkt
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 8 x 14, 8.8 verzinkt
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 8 x 14, 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-71334
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     71334
EAN/GTIN:
     4055248090067
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 8x14 8.8, galv. verzinkt farblos Senkschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
dk:
17,92
s:
5
d:
8
l:
14
k:
4,96
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
ds:
8
Antriebsgröße:
5
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8.8
Länge:
14 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0404*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3312*
€ 2,77413
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9413*
€ 2,31015
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0911*
€ 0,10841
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0733*
€ 0,08723
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0697*
€ 0,08294
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0668*
€ 0,07949
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0534*
€ 0,06355
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0404*
€ 0,04808
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.