Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 180, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 180, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 180, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 180, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 180, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 180, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 180, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 180, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-71236
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     71236
EAN/GTIN:
     4028203655465
Suchbegriffe:
912-36-180-12.9
DIN 912 36x180 12 / 12.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
96
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b:
84
k:
36
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
54
s:
27
d:
36
l:
180 mm
ds:
36
Gewinde:
M 36
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
27
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
180 mm
Durchmesser:
36 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,7758*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,7001*
€ 24,63312
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,3501*
€ 24,21662
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,5447*
€ 19,68819
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,1159*
€ 16,79792
pro Stück
ab 15 Stück
€ 12,3158*
€ 14,6558
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,0958*
€ 14,394
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,7758*
€ 11,6332
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.